三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
600
電圧(V)
200
注文コード
77426379
品番
EG-60FTXC2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥546,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
この商品は
羽根径・電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
600
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×294
機外静圧(Pa)
0/0(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
750/750(50Hz/60Hz)
質量(kg)
29
電圧(V)
200
電源
三相
消費電力(W)
370/540(50Hz/60Hz)
適合場所
食品工場・下水処理場・塩害地域
騒音値(dB)
51.50/55.50(50Hz/60Hz)
取付ピッチ(mm)
650
風量(m
3
/h)
9420/11160(50Hz/60Hz)