有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)300 注文コード77426406 品番EF-30BTXC2-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は羽根径など4種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×420×164 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50 質量(kg)5.5 電圧(V)200 電源三相 消費電力(W)(50Hz/60Hz)56/65 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)39.50/43 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1680/1980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする