有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426433 品番 EG-60FTXC2-F
参考基準価格(税別)¥1,011,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×294 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)750/750 質量(kg)29 電圧(V)200 電源三相 消費電力(W)(50Hz/60Hz)370/540 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)51.50/55.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)9420/11160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする