エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/51/42/44 注文コード77429897 品番GK-2509S3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/51/42/44 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1060/1060/870/850 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)41.50/41.50/38/38 質量(kg)10.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×900×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする