三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/59/41/49
注文コード
77429915
品番
GK-3006S3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/59/41/49
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)810/890/720/700
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/46.50/41.50/41
質量(kg)
7.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×600×215