三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアーカーテン 電気ヒータ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77429976
品番
GK-2509YTH3
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2560/2570
質量(kg)
24
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)47/47
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1100/1100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×910×210