画像準備中

エアーカーテン 電気ヒータ付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77429985 品番 GK-2512ATH3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥152,680
販売価格(税別)
138,800
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3375/3380 質量(kg)31 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)48/48 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1380/1380 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする