三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
210
消費電力(W)
205/255(50Hz/60Hz)
注文コード
77430003
品番
MK-3575TA3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
羽根径・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×750×238
消費電力(W)
205/255(50Hz/60Hz)
質量(kg)
18.5
騒音値(dB)
65/65(50Hz/60Hz)
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
1880/1880(50Hz/60Hz)
羽根径(Φmm)
210
注意
※10台以上を一度にご注文いただいた場合、長納期になる可能性がございます。