エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)210 消費電力(W)300/385(50Hz/60Hz) 注文コード77430037 品番MK-3512TA3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は羽根径・消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×1180×238 消費電力(W)300/385(50Hz/60Hz) 質量(kg)25 騒音値(dB)68/68(50Hz/60Hz) 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)2950/2950(50Hz/60Hz) 羽根径(Φmm)210
注意
※10台以上を一度にご注文いただいた場合、長納期になる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする