エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77430055 品番 MK-5012TA3
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×1258×238 消費電力(W)535/680(50Hz/60Hz) 質量(kg)29.5 騒音値(dB)71/72.5(50Hz/60Hz) 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)4600/4900(50Hz/60Hz) 羽根径(Φmm)218
注意
※10台以上を一度にご注文いただいた場合、長納期になる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする