三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアースイングファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)9.70/9.60/10.50/10
注文コード
77430204
品番
AS-407SB2
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
177×782×174
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)9.70/9.60/10.50/10
質量(kg)
6.3
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)26/28/23/24
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/150/115/120