三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアースイングファン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/50.50/17/20
注文コード
77430238
品番
AS-1515SB2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×1656×272
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/50.50/17/20
質量(kg)
17.5
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38/41.50/18.50/20.50
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)740/840/300/325