24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77432094 品番 VD-23ZLXP13-CS
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
質量(kg)9.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/28/33 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/43.50/29.50/29.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×572.50×475 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)700/670/350/350 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする