24時間換気機能付パイプ用ファン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)105 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)135/145 注文コード77433144 品番V-12PLD8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は羽根径・風量など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.70/3.30 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/29 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 取付場所浴室、トイレ、洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×111 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)135/145 羽根径(Φmm)105 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
床下換気
建設業・工事業

古い家のリフォームで低い床下の換気に使う予定です。小型で設置場所を選ばないので重宝しそうです。ダクトは塩ビ管用らしいですが、蛇腹のアルミパイプでも使えます。

2025-02-08
用途:
24時間換気

今まで使用していた物が古くなってきた事が原因なのか、音が激しくなってきたので、この製品に交換しました。今までの仕様になかったスイッチが余分に付いていましたが、常時ONで問題なく動作できております。

対象商品:
77433144
2023-06-01
用途:
トイレ臭気用ファンの故障取替
建設業・工事業

工事用なので仕方ないですが、電源コードありなしの表示がほしかった。

7人が参考にしています
対象商品:
77433056
2023-06-16
用途:
倉庫の換気
山内設計室 様 (建設業・工事業)

配線の切り欠きが欲しかった。糸鋸で切り欠きを作った。
モーターは静かで音は全然しません。
この状態が何年持つか期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする