三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
パイプ用ファン エアパス用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77433869
品番
V-20PF3
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)5.50/6.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)33/33.50
ダクト径(Φmm)
(EA)200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
254×254×154
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)245/250
羽根径(Φmm)
155
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0