三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77433878
品番
V-08PFE2
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2.60/2.60
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19.50/21
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×123
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)53/57
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0