給気用ファン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/34/22.50/22.50 注文コード77433905 品番V-08PQFF4-BE
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は風量など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3.10/3.80/1.60/1.90 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28/32/22.50/22.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/34/22.50/22.50 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする