三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン / BL認定品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434027
品番
V-08PS8-BL
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)8/8.20
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)30.50/34
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×170×120.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0