三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン / BL認定品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434036
品番
V-12PP8-BL
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)5.60/6.10
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)35/38.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×210×130.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)170/200
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0