三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77434438
品番
EX-30FF9
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×396×157
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0