三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
300
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)30/35
注文コード
77434526
品番
EX-30SK9-C
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)30/35
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)38/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
396×396×170
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1050/1002
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0