三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
注文コード
77434587
品番
EX-20LK9-C
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)33/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
296×296×154
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)468/480
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0