三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
250
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)14.50/17.50
注文コード
77434605
品番
EX-25LK9-C
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)14.50/17.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)32/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
346×346×150
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)690/690
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0