三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
300
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)26/29/18/19
注文コード
77434623
品番
EX-30FK9-C
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)26/29/18/19
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/27.50/26.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
396×396×170
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1050/1002/750/720
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0