ボッシュ・レックスロス
ボッシュ・レックスロスの バッテリー・充電器
ボッシュ・レックスロスの 充電器
NEXO用バッテリーパック充電器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77435603
品番
NX-BC36V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
NX-BP2-36V用の充電器です。
適合バッテリー
NX-BP2-36V
質量(kg)
0.99(電源ケーブルを除く)
出力電圧(V)
42
入力電圧(V)
100〜240
出力電流(A)
最大3
入力周波数(Hz)
50〜60
充電時間(分)
約30(75%)/約45(100%)
注意
※注意点については、取扱説明書をご覧ください。