曜日別特売
H1912 ハレイロ ハンギング カーメイト 77439638

本体

ハレイロ ハンギング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りフローラルムスク
内容量1個(3個)注文コード77439638品番H1912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

透明感を感じる「にじとそら」の香り
虹が現れ、空が晴れた時の時間をイメージした、ポジティブでエネルギッシュな気分になれるフレグランスシリーズです
見る角度によって色合いが変化するオーロラカラーデザインが特徴的です
お得な3枚セット

用途
自動車用芳香剤
色
レインボーピンク
香り
フローラルムスク
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする