曜日別特売
D253 ドクターデオプレミアム 足元詰替 カーメイト 77440085

パッケージ

ドクターデオプレミアム 足元詰替

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77440085
品番
D253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

メーカー従来品比較で200%の消臭性能を実現。
D252詰替専用。

用途
自動車用消臭剤
仕様
【ゲル状】中性
成分
除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
香り
無香タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする