曜日別特売
TR-CAR001 車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 トライメイト 77440241

TR-CAR001 車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 トライメイト 77440241
TR-CAR001 車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 トライメイト 77440241
TR-CAR001 車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 トライメイト 77440241
TR-CAR001 車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香 トライメイト 77440241

車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77440241
品番
TR-CAR001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

太陽光の力でファン部分が自動回転。電池や充電不要で、置くだけで手軽に香りが広がります。
ホワイトムスクの香りに加え、香りアレンジも。付属の無香リングにフレグランスやアロマオイルを染み込ませてお好きな香りをお楽しみください。

用途
車用芳香剤として
付属品
ウッドリング×2(ホワイトムスク、無香)、面ファスナー接着テープ
質量(g)
80
寸法(cm)
Φ8.5×3
香り
ホワイトムスク
取付け方法
置き型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする