曜日別特売
14824 カラー雲流 神堂 77443339

カラー雲流

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
純白
内容量1セット(100枚)注文コード77443339品番14824
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄いPE加工を施すことで雲流和紙本来の良さを損なわず、食品を盛り付けられます。色とりどり、しなやかなやらかさと華やかさで引き立てます。

用途食品シート 華やか 高級感 雲流紙材質PE/雲流紙厚さ(mm)0.1純白サイズ(cm)15×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする