カラー雲流

カラー雲流 - 神堂カラー雲流 - 神堂カラー雲流 - 神堂カラー雲流 - 神堂カラー雲流 - 神堂

薄いPE加工を施すことで雲流和紙本来の良さを損なわず、食品を盛り付けられます。色とりどり、しなやかなやらかさと華やかさで引き立てます。

用途
食品シート 華やか 高級感 雲流紙
材質
PE/雲流紙
厚さ(mm)
0.1
サイズ(cm)
15×15
内容量
1セット(100枚)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7744333014820紅梅
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744333914824純白
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744334814822淡水
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744335714821若緑
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744336614823藤
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする