曜日別特売

業務用サンホームズラップ 30cm×600m(2本入)

業務用サンホームズラップ  30cm×600m(2本入) - サンホームズ

従来のラップカッターにご使用できます。〈XLT-85〉サンホームズラップの詰め替え用として使用可能です。

TGK品番
1-1555-0401
全長(m)
600
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81937987-
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする