曜日別特売
4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630

正面

4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630
4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630
4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630
4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630
4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630
4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630
4901080338112 らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬 77456630

らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本(300mL)
注文コード
77456630
品番
4901080338112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

バチっとはじける泡がフィルターの汚れをボコっと浮かして洗浄!家中のフィルターや網戸にも使えて、こすり洗い不要。フレッシュフォレストの香り。
はじけて浮かせる泡洗浄
こすり洗い不要!
はじける泡がフィルターの目の奥まで入り込み、こびりついた油分を含む汚れを浮かせてすっきり洗浄(※汚れがひどい場合は、軽くこすり洗いしてください。)
花粉・ウイルス・カビ除去&除菌効果も!(※全ての花粉・ウイルス・カビ・菌を除去するわけではありません。)
洗浄後は集塵効果アップでエアコンフィルター本来の機能を強化(※自社試験。塵捕集性を無処理区と比較して評価。材質や風量等の使用環境により効果は異なります。)
家中のフィルター(換気口のエアフィルター、洗濯乾燥機・浴室乾燥機の乾燥フィルター、空気清浄機のプレフィルター等)や網戸にも使える
自動お掃除機能付きエアコンのフィルターにも!
フレッシュフォレストの香り

使用方法
※缶をよく振ってから使用する
・使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
●フィルターを洗浄する場合
(1)フィルターを取り外す。(ホコリ等がたくさん付着している場合は、掃除機で吸い取る。)
(2)約20cm離し、フィルター全体にムラなくスプレーする。
(3)5分放置後、フィルターの裏から表の順に水でよく洗い流す。その後よく乾燥させてもとの位置に取り付ける。
※汚れがひどい場合は、スポンジ等で軽くこすり洗いすると効果的です。
【使用量の目安】
30cm×30cmのフィルターに対して約3秒噴射
●網戸を洗浄する場合
(1)窓を閉め屋外から約20cm離し、全体にスプレーする。
(2)5分放置後、水でよく洗い流す。
屋外からスプレーできない、または水のかけられない場所では、室内からスプレーし、泡を塗り広げるようにしてスポンジ等で軽くこすり、水に浸して固く絞った布等で拭き取る。
※周囲に洗浄液がかからないよう新聞紙等で覆ってからスプレーする。
【使用量の目安】
網戸1平方メートルに対して約20秒噴射
●使えないもの
水洗いできないフィルター、集塵フィルター、脱臭フィルター、アルミ合金やグラスファイバー製の網
用途
各種フィルター、網戸の塵よごれ
成分
界面活性剤(1%アルキルアミンオキシド)、溶剤(エチルアルコール)、泡調整剤、pH調整剤、除菌剤、香料
液性
弱酸性から中性
使用の目安
1本で30cm×30cmのフィルター約30枚分
香り
フレッシュフォレストの香り
注意
※用途以外に使用しない。
※室内で使用する場合、換気をしながら使用する。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※液が目に入らないように注意する。
※機種によってフィルターのお手入れ方法が異なるため、それぞれの取扱い説明書をよく読む。
※高温、直射日光、火気を避け子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
※水まわりや湿気の多い場所に置くと、缶がさびて破裂するおそれがあるので置かない。
※缶を逆さまにして噴射しない。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする