曜日別特売
AX-218 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 77456745

AX-218 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 77456745
AX-218 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 77456745
AX-218 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 77456745
AX-218 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 77456745
AX-218 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 77456745

電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード77456745品番AX-218
参考基準価格(税別)¥3,732販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。
一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。
環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。
初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。

用途
【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。
例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策
【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。
例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング
【3.】 電子部品の防水に適しています。
例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール
【接着できるもの】
以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。
金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど)
【接着できないもの】
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂など
粘度(mPa・s)
82(23℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
147-7517
材質
主成分:アクリル変成シリコン樹脂
色
黒
容量(mL)
333
使用温度範囲(℃)
-60~120
指触乾燥時間(分)
7
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
610mL
特性
シロキサンフリー、難燃タイプ、高粘度
注意
※体質によりカブレることがあるので、皮膚に触れないようにしてください。
※皮膚についた場合は充分洗浄してください。
※衣服に着くと、とれないので注意してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。
※幼児の手の届かない、一定の場所(5℃~35℃)に保管してください。
※接着用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※接着できない材料もありますので、事前に確認してください。
※廃棄処理は中身を使い切ってからにしてください。
※詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1.
Q:SX720シリーズの後ろについているアルファベットの意味はなんですか?
A:色や粘度の違いを示しており、W=白色、B=黒色、H=高粘度を表します(例:BHは黒色・高粘度タイプの電気・電子部品用接着剤です)。
質問2.
Q:耐久性や安全性(難燃性)はどの程度ありますか?
A:UL94V-0認定の難燃タイプで、初期立ち上がりが速く長期使用でも耐久性に優れた一液常温湿気硬化型接着剤です。
質問3.
Q:シロキサンフリーとは何ですか?現場でのメリットはありますか?
A:低分子シロキサンを含まないため接点障害のリスク低減に寄与し、スイッチや電子機器周辺の接着・シール用途に適しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする