スリーボンド
防錆・塗装下地 錆転換剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77456885
品番
TB6553AG2kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。
車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。
用途
錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。
スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。
トラスコ品番
715-6676
色
乳白色
容量(kg)
2
容器
グレーボトル
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応