曜日別特売
KSH40151C1EN LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機 77457838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
質量(kg)0.9
内容量1台注文コード77457838品番KSH40151C1EN
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2026三菱照明総合カタログ_P475

仕様
一般形(20分間)、片面灯,自己点検スイッチ ・リモコン自己点検機能 ・周期点検機能
その他
【表示板】1枚
質量(kg)
0.9
本体
プラスチック・白色
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED
LE20604S2W-A
関連部品
ガード GAF45A(壁掛用),吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン RZB04
認定番号
1AL111-3731、公共施設用照明器具:SH1-FBF20-BH、SH1-FSF20-BH、ST1-FBF22-BH、ST1-FSF22-BH
注意
※パネル別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする