曜日別特売
KSH10162C1EN LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機 77457899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
LEDLE13602S2W-A×2
内容量1台注文コード77457899品番KSH10162C1EN
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

2026三菱照明総合カタログ_P475

質量(kg)
0.8
LED
LE13602S2W-A×2
関連部品
吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB04
認定番号
1AS221-3728、公共施設用照明器具:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C
仕様
一般形(20分間)、両面灯,自己点検スイッチ ・リモコン自己点検機能 ・周期点検機能
その他
【表示板】2枚
本体
プラスチック・白色
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
注意
※パネル別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする