曜日別特売
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521

PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521
PCF-PU 冷却プレート付きハンディファン マリンテック 77461521

冷却プレート付きハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77461521
品番
PCF-PU
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高性能ターボファン搭載!
強力な送風性能で暑い環境下でも快適な使用感を提供
シーンに応じた100段階の風量調整機能付き
最大12時間の長時間の連続使用可能
体感温度-25℃!瞬間冷却プレート搭載
冷却モード搭載!プレートを肌に当てるだけで瞬間クールダウン(冷却モード時:最大風量60)
持ち運びに便利なコンパクト設計
USB Type-C充電式
4WAY使用可能(手持ち/首掛け/卓上/吊り下げ)
ヘッドは135°角度調整可能
バッテリー残量/風量段階/冷却モードを表示するLEDディスプレイ搭載
ネックストラップ付き

用途
船舶・ボート・自動車・通勤・アウトドア・スポーツ観戦などにおすすめ
紫色
付属品
USB Type-Cケーブル・ネックストラップ
性能
【静音】25dB
材質(本体)
ABS/PC/SUS/PCBA
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×58.5×173
風速(m/s)
約2(最大)
連続使用時間
最大12時間
充電時間
約3時間
風量調整
25/50/75/100(ボタン短押し時)、1~100段階(ボタン長押し時)
バッテリー容量(mAh)
3600
入力電圧
5V/2.0A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする