曜日別特売
HEX-M5_50 M6ボルト用 六角レンチ マリンテック 77461539

HEX-M5_50 M6ボルト用 六角レンチ マリンテック 77461539
HEX-M5_50 M6ボルト用 六角レンチ マリンテック 77461539
HEX-M5_50 M6ボルト用 六角レンチ マリンテック 77461539
HEX-M5_50 M6ボルト用 六角レンチ マリンテック 77461539

M6ボルト用 六角レンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
77461539
品番
HEX-M5_50
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための汎用工具
M6六角穴付きボルト用

用途
組立/保守作業などに最適
入数(本)
50
材質
ニッケルメッキ
硬度
HRC45-55
適合ねじ
M6(六角穴付きボルト)
寸法(長辺×短辺)(mm)
78×28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする