マリンテック
M6ボルト用 六角レンチ
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための汎用工具
M6六角穴付きボルト用
用途
組立/保守作業などに最適
材質
ニッケルメッキ
硬度
HRC45-55
適合ねじ
M6(六角穴付きボルト)
寸法(長辺×短辺)(mm)
78×28
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77461539
HEX-M5_50
50
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461591
HEX-M5_10
10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461600
HEX-M5_100
100
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461636
HEX-M5
1
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461697
HEX-M5_200
200
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください