マリンテック
M6ボルト用 六角レンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
77461591
品番
HEX-M5_10
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための汎用工具
M6六角穴付きボルト用
用途
組立/保守作業などに最適
入数(本)
10
材質
ニッケルメッキ
硬度
HRC45-55
適合ねじ
M6(六角穴付きボルト)
寸法(長辺×短辺)(mm)
78×28