- 用途
- 船舶・ボート・自動車・通勤・アウトドア・スポーツ観戦などにおすすめ
- 色
- 白色
- 付属品
- USB Type-Cケーブル・ネックストラップ
- 性能
- 【静音】25dB
- 材質(本体)
- ABS/PC/SUS/PCBA
- 質量(g)
- 240
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 59×58.5×173
- 風速(m/s)
- 約2(最大)
- 連続使用時間
- 最大12時間
- 充電時間
- 約3時間
- 風量調整
- 25/50/75/100(ボタン短押し時)、1~100段階(ボタン長押し時)
- バッテリー容量(mAh)
- 3600
- 入力電圧
- 5V/2.0A