※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
77463393
品番
KQ2H12-G04N【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,155
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,680
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・管接続口径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
G
接続ねじ
1/2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード