曜日別特売
HEXLL10-145 六角軸ドリルビット超ロング コマドリル 77463566

六角軸ドリルビット超ロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)14.5
14.5
12.5
13
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
38
40
10.5
12
42
全長(mm)1000
有効長(mm)850
内容量1本注文コード77463566品番HEXLL10-145
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
1000
刃径(Φmm)
14.5
有効長(mm)
850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする