コマドリル
六角軸ドリルビット超ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
18
18
18
12.5
13
14.5
16
17
19
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
38
40
10.5
12
42
全長(mm)
1000
650
800
1000
1200
有効長(mm)
850
500
650
850
1050
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77463602
品番
HEXLL10-180
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
1000
刃径(Φmm)
18
有効長(mm)
850