寸法図
協進電機
SP用丸線クランプ
B-65-SP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
95
60
70
95
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77466037
品番
B-65-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
95
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
65
適合径(Φmm)
丸線:~50
タイプ
がいし:SP-6~20用
取付寸法(mm)
がいし:4-M12、(PCD/80)
ベース寸法(mm)
Φ110×t10