寸法図
協進電機
ケーブルブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
90
60
90
100
25
45
35
70
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77466116
品番
HD-36S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
単芯用は、本体は鋳鉄(黒色防錆塗装)、締付金具は砲金。
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
110
適合
単芯用
タイプ
一般
寸法C(mm)
150
寸法G(mm)
14