曜日別特売
4H-6 水平クランプ 協進電機 77466177

寸法図

水平クランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77466177
品番
4H-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
寸法W(mm)
163
適合幅(mm)
銅帯:150
タイプ
がいし:普通形
取付方式
2-M10 P/40、(2-M8 P/32)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする