寸法図
協進電機
水平クランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77466195
品番
4H-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法W(mm)
71
適合幅(mm)
銅帯:50
タイプ
がいし:普通形
取付方式
2-M10 P/40、(2-M8 P/32)