寸法図
協進電機
SP用丸線クランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
60
60
70
95
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77466439
品番
B-40-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
40
適合径(Φmm)
丸線:~26
タイプ
がいし:SP-6~20用
取付寸法(mm)
がいし:4-M12、(PCD/80)
ベース寸法(mm)
Φ110×t10