HD-37S ケーブルブラケット 協進電機 77466527

寸法図

HD-37S ケーブルブラケット 協進電機 77466527
HD-37S ケーブルブラケット 協進電機 77466527

ケーブルブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)100
内容量1個注文コード77466527品番HD-37S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単芯用は、本体は鋳鉄(黒色防錆塗装)、締付金具は砲金。

寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
120
適合
単芯用
タイプ
一般
寸法C(mm)
170
寸法G(mm)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする